Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCJ20-XL-N-FA125

  • ERIKS:24027274
  • Hersteller:0096265730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Höhe
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
GRAE20-XL-NPP-B-FA125
Gehäuse
CJ04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N