INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCJ12-XL

  • ERIKS:11669959
  • Hersteller:9480710000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJ
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
76 mm
Höhe
76 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
54 mm
Lager
GRAE12-XL-NPP-B
Gehäuse
CJ03
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N