INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Exzenterring-Befestigung PCF30-XL

  • ERIKS:11669943
  • Hersteller:8319050000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCF
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
108 mm
Höhe
108 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.5 mm
Lager
GRAE30-XL-NPP-B
Gehäuse
CF06
Dynamische Belastung
20700 N
Statische Belastung
11300 N