Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung RCJTA40-XL-N

  • ERIKS:24027421
  • Hersteller:0501800450000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTA
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
GSH40-XL-2RSR-B
Gehäuse
CJT08
Dynamische Belastung
29500 N
Statische Belastung
19800 N