CHF 114.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTA |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 92 mm |
Höhe | 155 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 130 mm |
Lager | GSH35-XL-2RSR-B |
Gehäuse | CJT07 |
Dynamische Belastung | 24900 N |
Statische Belastung | 15300 N |