Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung RCJTA30-XL-N

  • ERIKS:11835492
  • Hersteller:9700500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTA
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
GSH30-XL-2RSR-B
Gehäuse
CJT06
Dynamische Belastung
20100 N
Statische Belastung
11600 N