Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Spannhülsen-Befestigung RCJTA20-XL-N

  • ERIKS:11835490
  • Hersteller:9526210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTA
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
61 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GSH20-XL-2RSR-B
Gehäuse
CJT04
Dynamische Belastung
12700 N
Statische Belastung
6600 N