INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY75-XL

  • ERIKS:11670135
  • Hersteller:9504080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 366.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
160 mm
Höhe
258 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
216 mm
Lager
GYE75-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT15
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
44500 N