CHF 334.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 361.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Länge | 160 mm |
Höhe | 258 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 216 mm |
Lager | GYE70-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT13/14 |
Dynamische Belastung | 66000 N |
Statische Belastung | 44000 N |