CHF 332.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Länge | 160 mm |
Höhe | 258 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 216 mm |
Lager | GYE65-214-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT13/14 |
Dynamische Belastung | 62000 N |
Statische Belastung | 44000 N |