CHF 181.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 138 mm |
Höhe | 238 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 202 mm |
Lager | GYE60-KRR-B |
Gehäuse | GG.CJT12-N |
Dynamische Belastung | 56000 N |
Statische Belastung | 36000 N |