Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY60-XL-N

  • ERIKS:14185206
  • Hersteller:094730148-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
138 mm
Höhe
238 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
GYE60-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT12