Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY55-XL

  • ERIKS:11670131
  • Hersteller:9509470000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
134 mm
Höhe
222 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
184 mm
Lager
GYE55-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT11
Dynamische Belastung
46000 N
Statische Belastung
29000 N