Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY45-XL-I

  • ERIKS:11670127
  • Hersteller:8756190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GYE45-KRR-B
Gehäuse
GG.CJT09
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
20400 N