CHF 337.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 364.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 188.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 148.5 mm |
Lager | GYE45-KRR-B-FA107-VA |
Gehäuse | GEH.CJT09-TV |
Dynamische Belastung | 31500 N |
Statische Belastung | 19400 N |