Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY40-XL-N

  • ERIKS:11670362
  • Hersteller:8645440000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
GYE40-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT08
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N