Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835502
  • Hersteller:517327340000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 288.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
176 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJT08-TV
Dynamische Belastung
31500 N
Statische Belastung
18900 N