Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY35-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835501
  • Hersteller:517325800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
90 mm
Höhe
163 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
130 mm
Lager
GYE35-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJT07-TV
Dynamische Belastung
24600 N
Statische Belastung
14600 N