Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 80 mm |
Höhe | 142 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Lager | GYE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT06 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |
CHF 52.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026