INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY30-VA

  • ERIKS:11835500
  • Hersteller:4404260000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm