Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835499
  • Hersteller:RCJTY30-TV-VA-HLA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
148 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117 mm
Lager
GYE300-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJT06TV
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
10700 N