Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835498
  • Hersteller:517325210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
130 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJT05-TV
Dynamische Belastung
13400 N
Statische Belastung
7500 N