Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835497
  • Hersteller:517322030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
63.8 mm
Höhe
114 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Gehäuse
GEH.CJT04-TV
Dynamische Belastung
12300 N
Statische Belastung
6300 N