CHF 42.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Länge | 57 mm |
Höhe | 99 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.5 mm |
Lager | GYE15-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJT03 |
Dynamische Belastung | 9800 N |
Statische Belastung | 4750 N |