Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RCJTY12-XL

  • ERIKS:11670123
  • Hersteller:9707190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
57 mm
Höhe
99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
GYE12-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N