Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY40-XL

  • ERIKS:24027399
  • Hersteller:0008844480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
151 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
GAY40-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN80-MST
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N