Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY35-XL

  • ERIKS:11670085
  • Hersteller:8844210000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
93.7 mm
Höhe
123 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
100 mm
Lager
GAY35-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN72-MST
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
15300 N