Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY30-XL

  • ERIKS:11670084
  • Hersteller:8715080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
84 mm
Höhe
112.7 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90.5 mm
Lager
AY30-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN62-MST
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N