Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY25-XL

  • ERIKS:11670083
  • Hersteller:8640130000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
71 mm
Höhe
95.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
AY25-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN52-MST
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N