CHF 30.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RATY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Länge | 58.7 mm |
Höhe | 81 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 63.5 mm |
Lager | AY15-XL-NPP-B |
Gehäuse | FLAN40-MST |
Dynamische Belastung | 10100 N |
Statische Belastung | 4750 N |