Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung RATY12-XL

  • ERIKS:11670080
  • Hersteller:9401860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RATY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
58.7 mm
Höhe
81 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
63.5 mm
Lager
AY12-XL-NPP-B
Gehäuse
FLAN40-MST
Dynamische Belastung
9800 N
Statische Belastung
4750 N