Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY60-XL-N

  • ERIKS:14185300
  • Hersteller:094747920-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
138 mm
Höhe
238 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
202 mm
Lager
GAY60-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT12