Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY50-XL-N

  • ERIKS:14185296
  • Hersteller:094744513-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GAY50-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT10