Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY45-XL-I

  • ERIKS:11669979
  • Hersteller:9492720000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GAY45-NPP-B
Gehäuse
CJT09
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
20400 N