CHF 76.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCJTY |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 105 mm |
Höhe | 172 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.5 mm |
Lager | GAY40-XL-NPP-B |
Gehäuse | CJT08 |
Dynamische Belastung | 34500 N |
Statische Belastung | 19800 N |