Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY30-XL-N

  • ERIKS:11669976
  • Hersteller:000950319-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
80 mm
Höhe
142 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
116.5 mm
Lager
GAY30-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT06
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N