Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY25-XL-N

  • ERIKS:11669975
  • Hersteller:PCJTY25-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GAY25-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT05
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N