INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung PCJTY12-XL

  • ERIKS:11669971
  • Hersteller:9492800000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PCJTY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
12 mm
Länge
57 mm
Höhe
99 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.5 mm
Lager
GAY12-XL-NPP-B
Gehäuse
CJT03
Dynamische Belastung
10100 N
Statische Belastung
4750 N