Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY40-XL-N

  • ERIKS:14177370
  • Hersteller:010085289-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTEY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
100 mm
Höhe
150 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
AY40-XL-NPP-B
Gehäuse
LCTE08
Dynamische Belastung
32500 N
Statische Belastung
19800 N