Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung FLCTEY25-XL

  • ERIKS:23195762
  • Hersteller:FLCTEY25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
FLCTEY
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
71 mm
Höhe
97 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
AY25-XL-NPP-B
Gehäuse
LCTE05
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7800 N