Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT45-XL-I

  • ERIKS:11670263
  • Hersteller:8569590000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
111 mm
Höhe
180 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
148.5 mm
Lager
GE45-KTT-B
Gehäuse
CJT09
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
20400 N