Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung TCJT20-XL-N

  • ERIKS:11670258
  • Hersteller:9760240000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
TCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
61 mm
Höhe
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
GE20-XL-KTT-B
Gehäuse
CJT04
Dynamische Belastung
13600 N
Statische Belastung
6600 N