CHF 81.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCSMF |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 70 mm |
Höhe | 114 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 92 mm |
Lager | RALE30-XL-NPP-FA106 |
Gehäuse | FLAN65-RCSMF |
Dynamische Belastung | 13200 N |
Statische Belastung | 8300 N |