Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJTZ40-XL-I

  • ERIKS:11670138
  • Hersteller:8299940000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTZ
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
105 mm
Höhe
172 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Lager
GE40-KRR-B
Gehäuse
GG.CJTZ08