CHF 91.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTZ |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 83 mm |
Höhe | 142 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 116.5 mm |
Lager | GE30-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJTZ06 |
Dynamische Belastung | 19500 N |
Statische Belastung | 11300 N |