Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJTZ25-XL-I

  • ERIKS:23195727
  • Hersteller:RCJTZ25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTZ
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GE25-KRR-B
Gehäuse
GG.CJTZ05