INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJTZ25-XL

  • ERIKS:14185031
  • Hersteller:094286060-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJTZ
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
70 mm
Höhe
124 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
99 mm
Lager
GE25-XL-KRR-B
Gehäuse
CJTZ05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N