CHF 68.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RCJTZ |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 60.5 mm |
Höhe | 112.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 90 mm |
Lager | GE20-XL-KRR-B |
Gehäuse | CJTZ04 |
Dynamische Belastung | 13600 N |
Statische Belastung | 6600 N |