Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT65-214-XL

  • ERIKS:11670121
  • Hersteller:8774250000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 355.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
160 mm
Höhe
258 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
216 mm
Lager
GE65-214-XL-KRR-B
Gehäuse
CJT13/14
Dynamische Belastung
62000 N
Statische Belastung
44000 N