Eriks
INA

INA Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Exzenterring-Befestigung RCJT50-XL-N-I

  • ERIKS:11670118
  • Hersteller:96443500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RCJT
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
116 mm
Höhe
190 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
GE50-KRR-B
Gehäuse
GG.CJT10-N
Dynamische Belastung
37500 N
Statische Belastung
23200 N